Lapos félgömbfejű csavar négylapú nyakrésszel DIN 603, acél, 10.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 603, acél, 10.9, horganyzott
KAPUPÁNT-CSAV-DIN603-10.9-(A2K)-M8X20
Cikksz. 00760820
EAN 4046777699197
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A négylapú nyakrész rögzíti a lapos félgömbfejű csavart pl. egy horonyban, és lehetővé teszi a csavar meghúzását az anya oldaláról, ellenfeszítés nélkül.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Horganyzott |
Fejátmérő (dk) | 20,65 mm |
Fejhossz (k1) | 4,88 mm |
Négylapú szélesség (V) | 8,58 mm |
Négylap magasság (f) | 5,6 mm |
Szabványok | DIN 603 |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Pántfej, négylapú nyakrész |
Fej részletes adatai | Négylapú toldattal |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menethossz (metrikus menet) (b) | 14,4 mm |
Termékosztály | C |