Lapos érintkező, Junior Power Timer (JPT) 2,8
Lapos dugasz, Junior Power Timer (JPT), 2,8
SZIGETELETLEN SARU
Cikksz. 055819081
EAN 4047376599161
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Szigeteletlen |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,5-1 mm² |
Min./max. szigetelés átmérő | 1,4-2,1 mm |
Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret | 2,8 x 0,8 mm |
Kilincsnyelvek száma | 2 darab |
Anyag | Réz-vas |
Bevonat | Ónozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!