Lapos érintkező, Junior Power Timer (JPT) 2,8
Lapos dugasz, Junior Power Timer (JPT), 2,8
POWERTIME
Cikksz. 055819016
EAN 4047376599178
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Tömített |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,5-1 mm² |
Min./max. szigetelés átmérő | 1,4-2,7 mm |
Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret | 2,8 x 0,8 mm |
Tömítés átmérője | 3,40 mm |
Kilincsnyelvek száma | 2 darab |
Anyag | Réz-vas |
Bevonat | Ónozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!