Lapos érintkező, Junior Power Timer (JPT) 2,8
Lapos dugasz, Junior Power Timer (JPT), 2,8
KÜLÖNLEGES SARU
Cikksz. 055819086
EAN 4047376599246
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Tömített |
Max. huzalkeresztmetszet | 1,5-2,5 mm² |
Min./max. szigetelés átmérő | 2,2-3,0 mm |
Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret | 2,8 x 0,8 mm |
Tömítés átmérője | 3,40 mm |
Kilincsnyelvek száma | 2 darab |
Anyag | Réz-vas |
Bevonat | Ónozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!