Lapos érintkező, Junior Power Timer (JPT) 2,8
Lapos dugasz, Junior Power Timer (JPT), 2,8
KÁBELSARU
Cikksz. 05581908
EAN 4024835327527
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Szigeteletlen |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,5-1 mm² |
Min./max. szigetelés átmérő | 1,4-2,1 mm |
Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret | 2,8 x 0,8 mm |
Kilincsnyelvek száma | 2 darab |
Anyag | Bronz |
Bevonat | Aranyozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!