Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos ecset, LM, sötét Oldószer bázisú festékekhez

Lapos ecset, LM, sötét
LAPOSECSET-VTG12-CHS-MIX-SZ60

Cikksz. 069343360

EAN 4024835831963

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lapos ecset, LM, sötét Oldószer bázisú festékekhez

Cikksz. 069343360
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
Kiváló minőségű lapos ecset az egyenletes felületkezeléshez a finom szálhegyeknek köszönhetően

Nem duzzad a vízben


  • A speciális fejlesztésű műszálas sörték használatával a kefe nem duzzad meg vízben


Kényelmesen használható


  • A nyers, finomszemcsés bükkfa fogantyú kényelmes fogást biztosít


Kiváló felületi teljesítmény


  • A sok sörtének (12-es vastagság) köszönhetően nagyobb felület gyorsabb festése válik lehetővé
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas minden oldószer bázisú festékkel végzett festési feladathoz, különösen közepes méretű, sík és könnyen hozzáférhető felületekhez, mint például kerítések, ajtók és bútorok

Sörte anyaga

Szintetikus

Sörte színe

Fekete

Hosszú fogantyú anyaga

Fa

Hüvely anyaga

Ónlemez

Bütykök hossza

58 mm

Szélesség

60 mm

Vastagság

22 mm

A következő festék típushoz

Oldószeralapú lakk

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk