Lapos csavarhúzó hatszögű szárral
Cs.húzó, egy. hornyú, hatl. szár, cs.kulcs adapter
SLICCELT CSAVARHÚZÓ 1,0X5,5
Cikksz. 0613421055
EAN 4038898271420
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Több, mint egy hatszög szár
- Rendkívül robusztus, matt krómozott hatszögletű szár
- Továbbfejlesztett erőátvitel a száron lévő, villáskulcsokhoz való matt nikkelezett, nemesített hatlapú támasznak köszönhetően
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- A hegy felülete az egyenes hornyú csavarhúzókra vonatkozó DIN 5264-A és ISO 2380 szabványok szerint készült
Biztos fogás és hatékonyság
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Adatlapok(X)
![]() | |
Kihajtás módja | Horony |
Vágóélvastagság x vágóélszélesség | 1 x 5,5 mm |
Pengehossz (A) | 100 mm |
Fogantyú hossza (B) | 96 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 31 mm |
Kulcsnyílás, csavarhúzó él | 5 mm |
Nyitási segéd | 8 mm |