Lapos csavarhúzó Kerek szárral
Csavarhúzó, sliccelt, hengeres szár, hosszú
HOSSZÚ SLICCELT CSAVARHÚZÓ
ZEBRA
Cikksz.
061326104
EAN 4038898275138
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
- Szár: Matt krómozás, hosszú modell
- Hegy: DIN 5264-A, ISO 2380, fekete hegyű
- Szabvány: DIN 5265
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Kihajtás módja | Horony |
Vágóélvastagság x vágóélszélesség | 0,8 x 4 mm |
Pengehossz (A) | 300 mm |
Fogantyú hossza (B) | 83 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 27 mm |