Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos biztosíték, ATO, készlet 10 részes

Járműbiztosíték készlet, ATO
DUGÓS BIZTOSÍTÉK KÉSZLET 3-30 AMP

Cikksz. 0731100
EAN 4011231754460

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lapos biztosíték, ATO, készlet 10 részes

Cikksz. 0731100
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
ISO 8820-3

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Lapos biztosíték, ATO, készlet 10 részes:
1 x
Járműbiztosíték, ATO

DUGÓS BIZTOSÍTÉK 5 AMP

Leírás:
5 A
ISO 8820-3
Mennyiség: 1 x
1 x
Járműbiztosíték, ATO

DUGÓS BIZTOSÍTÉK 7,5 AMP

Leírás:
7.5 A
ISO 8820-3
Mennyiség: 1 x
2 x
Járműbiztosíték, ATO

DUGÓS BIZTOSÍTÉK 10 AMP

Leírás:
10 A
ISO 8820-3
Mennyiség: 2 x
2 x
Járműbiztosíték, ATO

DUGÓS BIZTOSÍTÉK 15 AMP

Leírás:
15 A
ISO 8820-3
Mennyiség: 2 x
2 x
Járműbiztosíték, ATO

DUGÓS BIZTOSÍTÉK 20 AMP

Leírás:
20 A
ISO 8820-3
Mennyiség: 2 x
1 x
Járműbiztosíték, ATO

DUGÓS BIZTOSÍTÉK 25 AMP

Leírás:
25 A
ISO 8820-3
Mennyiség: 1 x
1 x
Járműbiztosíték, ATO

DUGÓS BIZTOSÍTÉK 30 AMP

Leírás:
30 A
ISO 8820-3
Mennyiség: 1 x