Lapos anya kis kulcsnyílással, finommenetes
DIN 80705 acél, 14H, horg., vastagréteg passzivált
NUT-DIN80705-14H-SW41-(VZD)-M30X2
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A horganyzott, króm(VI)-mentes, cink vastagréteg passzivált (VZD) összekötőelemek időtálló alternatívát kínálnak a króm(VI)-tartalmú bevonatokkal szemben. A bevonat egy króm(III)-bázisú passziválással kezelt cink rétegből áll.
Az előnyök áttekintése:
- Króm(VI)-mentes alternatíva az A2C vagy A3C típusok számára
- Hőkapacitás max. 120 °C
- Egyenletes bevonateloszlás
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (D) | M30 x 2 |
Magasság (m1) | 8 mm |
Külső hajtás (s1) | SW41 |
Anyag | Acél |
Keménységi osztály | 14H |
Bevonat | Horganyzott, vastagréteg passzivált |
RoHS megfelelőség | Igen |