Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos alátét nagy szilárdságú szerelvényekhez

EN 14399/6 tűzihorganyzott acél
ALÁTÉT-HV-EN14399/6-K1-RD-(TZN)-D24

Cikksz. 007906 24
EAN 4047376327030

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lapos alátét nagy szilárdságú szerelvényekhez

Cikksz. 007906 24

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 200 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tűzihorganyzott acél, keménység 300–370 HV között. Nagy szilárdságú előterhelt csavaros csatlakozások a DIN EN 14399-6 szerinti fémszerkezetekhez
Megjegyzés

„Kizárólag ugyanazon gyártótól származó, teljes készleteket (csavarok, anyák és alátétek) használjon”.



A nagy szilárdságú szerelvényekkel rendelkező acélszerkezetek tervezését a DIN EN 1090-2 szabvány és a DASt 024 direktíva szabályozzák.



A tételek nyomon követhetősége miatt ezeket az árucikkeket csak a gyártótól lehet megvásárolni és közvetlenül a gyártó tárolja, ezért nem cserélhető vagy visszaküldhető!



Tárolás és szállítás:


A csavarokat, anyákat és alátéteket tűzihorganyzott változatban szállítjuk, a gyártási folyamat közben megkent anyával. Az anya belső menete nem tűzihorganyzott, és kizárólag az alkalmazott kenés védi a korrózió ellen. A nem megfelelő szállítási és tárolási körülmények a belső menet korrózióját vagy a kenési állapot megváltozását, valamint a meghúzási nyomaték és az ehhez kapcsolódó előfeszítő erő közötti összefüggés megváltozását eredményezhetik.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Az ennek a szabványnak megfelelő alátétek a DIN EN 14399-4 szabvány szerinti nagy szilárdságú szerelvényekhez valók.

Csavarmenethez

M24

Belső átmérő (d1)

25 mm

Külső átmérő (d2)

44 mm

Vastagság (h1)

4 mm

Anyag

Acél

Min./max. Vickers-keménység, HV

300-370 HV

Bevonat

Tűzihorganyzott

Alkalmazási terület

Acélszerkezet

Felhasználható

Nagy szilárdságú súrlódásos kötés acélszerkezetekben

Építési termék

Igen

Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR)