Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos alátét nagy külső átmérővel ISO 7093-1 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ISO 7093-1 acél, 200 HV, horganyzott
ALÁTÉT-ISO7093-1-200HV-(A2K)-12

Cikksz. 5150000012

EAN 4053479387321

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lapos alátét nagy külső átmérővel ISO 7093-1 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 5150000012

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Alátét nagy külső átmérővel

  • Min. 200 HV keménységi osztály
Megjegyzés
  • A DIN 9021 szabványt leváltotta a DIN EN ISO 7093-1 nemzetközi szabvány

  • A DIN EN ISO 7093-1 szabvány többé már nem tartalmazza a 2,5 és 7 névleges méreteket, ezért azok a DIN 9021 szerint maradnak érvényesek
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M12

Belső átmérő (d1)

13 mm

Külső átmérő (d2)

37 mm

Vastagság (h1)

3 mm

Szabványok

ISO 7093-1

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Vickers-keménység, HV

200 HV

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk