Lapos alátét nagy külső átmérővel ISO 7093-1 acél, 200 HV, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBH)
ISO 7093-1 acél, 200 HV, cink-nikkel, fekete
Cikksz. 5150060608
EAN 4056807482552
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tökéletes vizuális és funkcionális kiegészítői a cink-nikkel fekete (ZNBHL) felületű csavarok és anyák választékának.
Korrózióállóság:
- Alátétek ≥ M2 típushoz – 360 h*
- Alátétek ≥ M4 típushoz – 480 h*
- Alátétek ≥ M10 típushoz – 720 h*
- Nincs alapfém-korrózió a menet nélkül területeken, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sóspermet vizsgálatok szerint
Az előnyök áttekintése:
- Max. 720 óra korrózióállóság az alapfém-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint
- Króm(VI)-mentes
- Hőállóság max. 120 °C
- Egyenletes bevonateloszlás
- Praktikus és dekoratív
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M8 |
Belső átmérő (d1) | 8,4 mm |
Külső átmérő (d2) | 24 mm |
Vastagság (h1) | 2 mm |
Szabványok | ISO 7093-1 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Cink-nikkel, fekete |
Vickers-keménység, HV | 200 HV |
Kivitel | Nagy külső átmérővel |
RoHS megfelelőség | Igen |