Lapos alátét nagy külső átmérővel DIN EN ISO 7093-1, A2 nemesacél
ISO 7093-1 A2 nemesacél, 200 HV, felületkezeletlen
ALÁTÉT-ISO7093-1-A2-200HV-6
Cikksz. 5150000106
EAN 4099618411236
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 9021 szabványt visszavonták, a DIN EN ISO 7093-1 nemzetközi szabvány váltotta fel.
A DIN EN ISO 7093-1 szabvány többé már nem tartalmazza a 2.5 és 7 névleges méreteket, ezért azok a DIN 9021 szerint maradnak érvényesek.
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M6 |
Belső átmérő (d1) | 6,4 mm |
Külső átmérő (d2) | 18 mm |
Vastagság (h1) | 1,6 mm |
Szabványok | ISO 7093-1 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Vickers-keménység, HV | 200 HV |
RoHS megfelelőség | Igen |