Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos alátét - nagy külső átmérő DIN EN ISO 7093-1, A2 nemesacél

ISO 7093-1 A2 nemesacél, 200 HV, felületkezeletlen
ALÁTÉT-ISO7093-1-A2-200HV-3

Cikksz. 5150000103
EAN 4053479387086

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

200 HV keménységi osztály
  • Alátét nagy külső átmérővel

  • Min. 200 HV keménységi osztály
Megjegyzés

A DIN 9021 szabványt visszavonták, a DIN EN ISO 7093-1 nemzetközi szabvány váltotta fel.



A DIN EN ISO 7093-1 szabvány többé már nem tartalmazza a 2.5 és 7 névleges méreteket, ezért azok a DIN 9021 szerint maradnak érvényesek.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M3

Belső átmérő (d1)

3.2 mm

Külső átmérő (d2)

9 mm

Vastagság (h1)

0.8 mm

Anyag

Nemesacél A2

Bevonat

Sima

Vickers-keménység, HV

200 HV

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk