1425 db-os 4.4.1 rendszerkofferben, DIN 125, A alak, acél, 140 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K) – alátétek hatlapú csavarokhoz és anyákhoz
1425 darabos készlet
- 200 db alátét, átmérő 3,2 mm
- 200 db alátét, átmérő 4,3 mm
- 200 db alátét, átmérő 5,3 mm
- 200 db alátét, átmérő 6,4 mm
- 200 db alátét, átmérő 8,4 mm
- 100 db alátét, átmérő 10,5 mm
- 100 db alátét, átmérő 13,0 mm
- 100 db alátét, átmérő 15,0 mm
- 100 db alátét, átmérő 17,0 mm
- 25 db alátét, átmérő 21,0 mm
Termékinformációk
Tanúsítványok/
Dokumentumok
|
Tartalmaz: Lapos alátét készlet:
100
x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5
Leírás:
M10; 10,5 x 20 x 2,0 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség:
100
x
100
x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D13,0
Leírás:
M12; 13 x 24 x 2,5 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség:
100
x
100
x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D15,0
Leírás:
M14; 15 x 28 x 2,5 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség:
100
x
100
x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D17,0
Leírás:
M16; 17 x 30 x 3 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség:
100
x
25
x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
ALÁTÉT-DIN125-B-140HV-(A2K)-D21,0
Leírás:
M20; 21 x 37 x 3 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség:
25
x
200
x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D3,2
Leírás:
M3; 3,2 x 7 x 0,5 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség:
200
x
200
x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D4,3
Leírás:
M4; 4,3 x 9 x 0,8 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség:
200
x
200
x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D5,3
Leírás:
M5; 5,3 x 10 x 1 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség:
200
x
200
x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4
Leírás:
M6; 6,4 x 12 x 1,6 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség:
200
x
200
x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4
Leírás:
M8; 8,4 x 16 x 1,6 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség:
200
x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE):
A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.
Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár:
Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.