Lapos alátét, esztergált, acélszerkezetekhez
DIN 7989-2 acél, felületkezeletlen
Cikksz. 0449916
EAN 4024835377355
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M16 |
Belső átmérő (d1) | 17,5 mm |
Külső átmérő (d2) | 30 mm |
Vastagság (h1) | 8 mm |
Szabványok | DIN 7989-2 |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 100 HV |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Felhasználható | Acélszerkezet |