Lapos alátét éltöréssel DIN EN ISO 7090, acél, tűzihorganyzott (TZN), keménységi osztály 200 HV
ISO 7090 acél, 200 HV, tűzihorganyzott
ALÁTÉT-ISO7090-200HV-(TZN)-20
Cikksz.
0407009220
EAN 4052703249626
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
- A DIN 125 szabványt váltja fel
- A 200 HV keménységi osztályba tartozó alátéteket ≤ 8.8 szilárdsági osztályú csavarokkal és ≤ 8 szilárdsági osztályba tartozó anyákkal kombinálva lehet használni
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Csavarmenethez | M20 |
Belső átmérő (d1) | 21 mm |
Külső átmérő (d2) | 37 mm |
Vastagság (h1) | 3 mm |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 200 HV |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |