Lapos alátét éltörés nélkül
ISO 7089 nemesacél, A4, 200 HV, bevonatlan
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M5 |
Belső átmérő (d1) | 5.3 mm |
Külső átmérő (d2) | 10 mm |
Vastagság (h1) | 1 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Vickers-keménység, HV | 200 HV |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |