Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 acél, 300 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ISO 7089 acél, 300 HV, horganyzott
ALÁTÉT-ISO7089-300HV-(A2K)-10

Cikksz. 51499810

EAN 4050641827784

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 acél, 300 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 51499810

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 200 db
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
Csavarmenethez

M10

Belső átmérő (d1)

10,5 mm

Külső átmérő (d2)

20 mm

Vastagság (h1)

2 mm

Szabványok

ISO 7089

Anyag

Acél

Vickers-keménység, HV

300 HV

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk