Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ISO 7089 acél, 200 HV, horganyzott
ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-6
Cikksz. 51496
EAN 4045989760190
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M6 |
Belső átmérő (d1) | 6,4 mm |
Külső átmérő (d2) | 12,0 mm |
Vastagság (h1) | 1,6 mm |
Szabványok | ISO 7089 |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 200 HV |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |