Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ISO 7089 acél, 200 HV, horganyzott
ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-5
Cikksz. 51495
EAN 4045989494576
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M5 |
Belső átmérő (d1) | 5,3 mm |
Külső átmérő (d2) | 10,0 mm |
Vastagság (h1) | 1,00 mm |
Szabványok | ISO 7089 |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 200 HV |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |