Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ISO 7089 acél, 200 HV, horganyzott
ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-10

Cikksz. 514910
EAN 4053479386959

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 514910

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db
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
Csavarmenethez

M10

Belső átmérő (d1)

10,5 mm

Külső átmérő (d2)

20 mm

Vastagság (h1)

2,0 mm

Szabványok

ISO 7089

Anyag

Acél

Vickers-keménység, HV

200 HV

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk