Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 acél, 200 HV, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSH)
ISO 7089 acél, 200 HV, cinklamella bevonat, ezüst
Cikksz. 464140616
EAN 4053479161372
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióvédő bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez és berendezésekhez, és minden olyan területre, ahol a gépjárműgyártás szintjének megfelelő korrózióvédelmi követelmények szükségesek.
A ZFSH bevonatok az alábbi korrózióállósággal rendelkeznek:
- Átmérő ≥ M6 – 480 h*
- Átmérő ≥ M10 – 720 h*
*Útmutató értékek: Nincs alapanyag korrózió a helyszíneken menet nélkül, az ISO9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva
A ZFSH név jelentése:
Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, nincsen súrlódási együtthatót módosító kenés.
Adatlapok(X)
A 300 HV keménységű alátéteket <= 10.9/10 szilárdsági osztályú csavaros csatlakozásokhoz lehet felhasználni.
![]() | |
Csavarmenethez | M16 |
Belső átmérő (d1) | 17 mm |
Külső átmérő (d2) | 30 mm |
Vastagság (h1) | 3 mm |
Szabványok | ISO 7089 |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 200 HV |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
RoHS megfelelőség | Igen |
Korrózióvédelem időtartama | 720 ó |
Reteszelő funkció | Csavarrögzítő |