Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 acél, 200 HV, cink-nikkel, fekete (ZNBH)
ISO 7089 acél, 200 HV, cink-nikkel, fekete
ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(ZNBH)-6
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A horganyzott, króm (VI) mentes cink–nikkel fekete bevonattal (ZNBH) ellátott alátétek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak. Tökéletes vizuális és funkcionális kiegészítői a programban szereplő csavaroknak és anyáknak, amelyek cink-nikkel fekete (ZNBHL) felülettel rendelkeznek.
Korrózióállóság:
- Alátétek ≥ M2 típushoz – 360 h*
- Alátétek ≥ M4 típushoz – 480 h*
- Alátétek ≥ M10 típushoz – 720 h*
- *Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva
Az előnyök áttekintése:
- Max. 720 óra korrózióállóság az alapanyag-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint
- Króm (VI) mentes
- Hőkapacitás max. 120 °C
- Egyenletes bevonateloszlás
- Gyakorlati és dekoratív
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M6 |
Belső átmérő (d1) | 6,4 mm |
Külső átmérő (d2) | 12 mm |
Vastagság (h1) | 1,6 mm |
Szabványok | ISO 7089 |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 200 HV |
Bevonat | Cink-nikkel, fekete |
RoHS megfelelőség | Igen |
Korrózióvédelem időtartama | 480 ó |
Reteszelő funkció | Csavarrögzítő |