Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 acél, 200 HV, cink-nikkel, fekete (ZNBH)

ISO 7089 acél, 200 HV, cink-nikkel, fekete
ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(ZNBH)-5

Cikksz. 46416065

EAN 4053479684475

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 acél, 200 HV, cink-nikkel, fekete (ZNBH)

Cikksz. 46416065

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A horganyzott, króm (VI) mentes cink–nikkel fekete bevonattal (ZNBH) ellátott alátétek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak. Tökéletes vizuális és funkcionális kiegészítői a programban szereplő csavaroknak és anyáknak, amelyek cink-nikkel fekete (ZNBHL) felülettel rendelkeznek.



Korrózióállóság:



  • Alátétek ≥ M2 típushoz – 360 h*

  • Alátétek ≥ M4 típushoz – 480 h*

  • Alátétek ≥ M10 típushoz – 720 h*


  • *Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva


Az előnyök áttekintése:



  • Max. 720 óra korrózióállóság az alapanyag-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint

  • Króm (VI) mentes

  • Hőkapacitás max. 120 °C

  • Egyenletes bevonateloszlás

  • Gyakorlati és dekoratív
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M5

Belső átmérő (d1)

5,3 mm

Külső átmérő (d2)

10 mm

Vastagság (h1)

1 mm

Szabványok

ISO 7089

Anyag

Acél

Vickers-keménység, HV

200 HV

Bevonat

Cink-nikkel, fekete

RoHS megfelelőség

Igen

Korrózióvédelem időtartama

480 ó

Reteszelő funkció

Csavarrögzítő

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk