Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 A2 nemesacél, 200 HV
ISO 7089 A2 nemesacél, 200, HV, felületkezeletlen
ALÁTÉT-ISO7089-A2-200HV-6
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Min. 200 HV keménységi osztály
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M6 |
Belső átmérő (d1) | 6,4 mm |
Külső átmérő (d2) | 12 mm |
Vastagság (h1) | 1,6 mm |
Szabványok | ISO 7089 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Vickers-keménység, HV | 200 HV |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |