Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 A2 nemesacél, 200 HV

ISO 7089 A2 nemesacél, 200, HV, felületkezeletlen
ALÁTÉT-ISO7089-A2-200HV-10

Cikksz. 4643816010

EAN 4053479389707

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 A2 nemesacél, 200 HV

Cikksz. 4643816010
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
Min. 200 HV keménységi osztály

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M10

Belső átmérő (d1)

10,5 mm

Külső átmérő (d2)

20 mm

Vastagság (h1)

2 mm

Szabványok

ISO 7089

Anyag

Nemesacél A2

Vickers-keménység, HV

200 HV

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk