Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos alátét éltörés nélkül DIN EN ISO 7089, acél, tűzihorganyzott (TZN)

ISO 7089 acél, 200 HV, tűzihorganyzott
ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(TZN)-8

Cikksz. 0407009108

EAN 4058794029680

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lapos alátét éltörés nélkül DIN EN ISO 7089, acél, tűzihorganyzott (TZN)

Cikksz. 0407009108

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

200 HV keménységi osztály
  • Felváltja a DIN 125 szabványt

  • A 200 HV keménységi osztályba tartozó alátéteket 8.8 szilárdsági osztályú csavarokkal és 8 szilárdsági osztályba tartozó anyákkal kombinálva lehet használni

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M8

Belső átmérő (d1)

8,4 mm

Külső átmérő (d2)

16 mm

Vastagság (h1)

1,6 mm

Szabványok

ISO 7089

Anyag

Acél

Vickers-keménység, HV

200 HV

Bevonat

Tűzihorganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk