Lapos alátét éltörés nélkül DIN EN ISO 7089, acél, tűzihorganyzott (TZN)
ISO 7089 acél, 200 HV, tűzihorganyzott
ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(TZN)-12
Cikksz.
0407009112
EAN 4052703249060
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
200 HV keménységi osztály
- Felváltja a DIN 125 szabványt
- A 200 HV keménységi osztályba tartozó alátéteket 8.8 szilárdsági osztályú csavarokkal és 8 szilárdsági osztályba tartozó anyákkal kombinálva lehet használni
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Csavarmenethez | M12 |
Belső átmérő (d1) | 13 mm |
Külső átmérő (d2) | 24 mm |
Vastagság (h1) | 2,500 mm |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 200 HV |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |