Lapos alátét éltörés nélkül DIN EN ISO 7089, acél, tűzihorganyzott (TZN)
ISO 7089 acél, 200 HV, tűzihorganyzott
ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(TZN)-10
Cikksz. 0407009110
EAN 4052703248995
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felváltja a DIN 125 szabványt
- A 200 HV keménységi osztályba tartozó alátéteket 8.8 szilárdsági osztályú csavarokkal és 8 szilárdsági osztályba tartozó anyákkal kombinálva lehet használni
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M10 |
Belső átmérő (d1) | 10,5 mm |
Külső átmérő (d2) | 20 mm |
Vastagság (h1) | 2,000 mm |
Szabványok | ISO 7089 |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 200 HV |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |