Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125 tűzihorganyzott acél (tzn), keménységi osztály 140 HV

DIN 125 acél, 140 HV, tűzihorganyzott
ALÁTÉT-DIN125-B-140HV-T.HORG-D21,0

Cikksz. 040700020

EAN 4047376746251

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125 tűzihorganyzott acél (tzn), keménységi osztály 140 HV

Cikksz. 040700020

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 200 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • ∅ < 16 mm, A alak

  • ∅ > 16 mm, B alak
Megjegyzés

Az épületekre vonatkozó részletes kritériumokat tartalmazó dokumentumnak megfelelően nincs megfelelőségi nyilatkozat (a gyártó részéről).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M20

Forma

B

Belső átmérő (d1)

21 mm

Külső átmérő (d2)

37 mm

Vastagság (h1)

3 mm

Szabványok

DIN 125

Anyag

Acél

Vickers-keménység, HV

140 HV

Bevonat

Tűzihorganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk