Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, poliamid

DIN 125 poliamid
ALÁTÉT-DIN125-PA6.6-NATUR-D10,5

Cikksz. 04210010
EAN 4011231369961

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, poliamid

Cikksz. 04210010

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Ellenálló ásványi olajokkal, benzinnel és gyenge lúgos oldatokkal szemben

  • Hőálló -40°C-tól +150°C-ig
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M10

Forma

A

Belső átmérő (d1)

10,5 mm

Külső átmérő (d2)

20 mm

Vastagság (h1)

2 mm

Szabványok

DIN 125

Anyag

PA 6.6 – poliamid

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk