Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D4,3
Cikksz. 04074
EAN 4011231357920
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M4 |
Forma | A |
Belső átmérő (d1) | 4,3 mm |
Külső átmérő (d2) | 9 mm |
Vastagság (h1) | 0,8 mm |
Szabványok | DIN 125 |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 140 HV |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |