Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D3,2

Cikksz. 04073

EAN 4011231357791

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 04073

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M3

Forma

A

Belső átmérő (d1)

3,2 mm

Külső átmérő (d2)

7 mm

Vastagság (h1)

0,5 mm

Szabványok

DIN 125

Anyag

Acél

Vickers-keménység, HV

140 HV

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk