Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D15,0

Cikksz. 040714

EAN 4011231357456

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 040714
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
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M14

Forma

A

Belső átmérő (d1)

15 mm

Külső átmérő (d2)

28 mm

Vastagság (h1)

2,5 mm

Szabványok

0 - nem alkalmazható, 125, 0 - nem alkalmazható, 0 - nem alkalmazható, 0 - nem alkalmazható, 0 - nem alkalmazható

Anyag

Acél

Vickers-keménység, HV

140 HV

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk