Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, acél, sárgára horganyzott (A2C)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-S.HORG-D15,0

Cikksz. 0407014

EAN 4011231357029

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, acél, sárgára horganyzott (A2C)

Cikksz. 0407014

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db
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
Csavarmenethez

M14

Forma

A

Belső átmérő (d1)

15 mm

Külső átmérő (d2)

28 mm

Vastagság (h1)

2,5 mm

Szabványok

DIN 125

Anyag

Acél

Vickers-keménység, HV

140 HV

Bevonat

Sárgára horganyzott

RoHS megfelelőség

Nem

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk