Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, A2 nemesacél
DIN 125 nemesacél A2 140 HV felületkezeletlen
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-A2-D10,5
Cikksz. 040910
EAN 4011231358521
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M10 |
Forma | A |
Belső átmérő (d1) | 10,5 mm |
Külső átmérő (d2) | 20 mm |
Vastagság (h1) | 2 mm |
Szabványok | DIN 125 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Vickers-keménység, HV | 140 HV |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |