Lapos alátét DIN EN ISO 7089, acél, tűzihorganyzott (TZN)
ISO 7089 acél, 300 HV, tűzihorganyzott
WSH-ISO7089-300HV-(HDG)-20
Cikksz. 0407009420
EAN 4053479267869
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A DIN 125 szabványt váltja fel
- A 300 HV keménységi osztályba tartozó alátéteket ≤ 10.9 szilárdsági osztályú csavarokkal és ≤ 10 szilárdsági osztályba tartozó anyákkal kombinálva lehet használni
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M20 |
Belső átmérő (d1) | 21,0 mm |
Külső átmérő (d2) | 37 mm |
Vastagság (h1) | 3 mm |
Szabványok | ISO 7089 |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 300 HV |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |