Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos alátét DIN 125, acél 140 HV, feketére oxidált (BRU) hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz

DIN 125 acél, 140 HV, bronzbev.

Cikksz. 0407903004

EAN 4045727670996

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lapos alátét DIN 125, acél 140 HV, feketére oxidált (BRU) hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz

Cikksz. 0407903004

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db
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
Csavarmenethez

M4

Forma

A

Belső átmérő (d1)

4,3 mm

Külső átmérő (d2)

9 mm

Vastagság (h1)

0,8 mm

Szabványok

DIN 125

Anyag

Acél

Vickers-keménység, HV

140 HV

Bevonat

Barnított

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk