Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos alátét, C termékosztály, hatlapú csavarokhoz és anyákhoz

DIN 126, acél, 100 HV, f.kezeletlen

Cikksz. 460124
EAN 4046778630373

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 126 acél, 100 HV, bevonatlan
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M24

Belső átmérő (d1)

28 mm

Külső átmérő (d2)

44 mm

Vastagság (h1)

4 mm

Anyag

Acél

Vickers-keménység, HV

100 HV

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk