Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos alátét, C termékosztály, hatlapú csavarokhoz és anyákhoz

DIN 126 acél, 100 HV, horganyzott
ALÁTÉT-DIN126-(A2K)-13,5

Cikksz. 460212
EAN 4052703442218

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 126 horganyzott acél, 100 HV
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M12

Belső átmérő (d1)

13,5 mm

Külső átmérő (d2)

24 mm

Vastagság (h1)

2,5 mm

Anyag

Acél

Vickers-keménység, HV

100 HV

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk