Lapátvéső Plus Longlife & Speed
Lapátvéső, Plus LS
VÉSŐ - PLUS LS-250X40MM
Cikksz. 0648863250
EAN 4065746590341
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimalizált beszorulás elleni védelem
Az új vésőalak révén megelőzhető a beszorulás és csökkenthető a súrlódás.
Nagy anyagleválasztási teljesítmény
Az önélező kialakítás kevesebb idő alatt több anyagot választ le, és az eszköz teljes élettartama alatt nagy leválasztási teljesítményt biztosít.
Akár 200%-kal hosszabb élettartam a standard verziókhoz képest
Kiterjesztett munkatartomány
Konvex vésővégződés
- Központi erőátvitel
- A lökéshullámok jobb továbbítása
- Nagyobb áthatolási ellenállás
Adatlapok(X)
Vakolt falak leveréséhez, valamint talaj, esztrich és bitumen fellazításához.
Hosszúság | 250 mm |
Szélesség | 40 mm |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |