Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lángvágó fúvóka Hegesztőpisztolyokhoz és lángvágóhoz

Lángvágóhegy
VÁGÓFÚVÓKA_10-25MM

Cikksz. 098401732
EAN 4011231914581
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
Min./max. anyagvastagság

10-25 mm

Min. anyagvastagság

10 mm

Max. anyagvastagság

25 mm

Terméktömeg (darabonként)

11,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk