Láncvégszem, egyenes, rögzített csapszeggel A4 nemesacél
Láncvégszem, egyenes, rögz. csapszeg, nemesac., A4
RÖGZ-BILINCS-EGYENES-ELVCSAP-A4-D6
Cikksz. 0526000706
EAN 4050642983472
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ezeket a láncvégszemeket nem emelőeszközök vagy teherhordó berendezések részeként végzett emelő alkalmazásokhoz tervezték és gyártották. Ezért emelőeszközökhöz, hevederekhez vagy teherhordó berendezésekhez történő felhasználásuk nem engedélyezett, különösen a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint meghatározott alkalmazási körön belül.
Adatlapok(X)
Vízi sportok, hajó- és jachtépítés, kert- és tereprendezés, élelmiszer- és italgyártás, víz- és szennyvíztechnika, gép- és rendszerépítés, játékgépek, ponyvatetők és sátrak rögzítése
![]() | |
Teherbírás | 337 kg |
Menettípus x láncvégszem-csapszeg átmérője | M 6 mm |
Láncvégszem belső szélesség (b1) | 12 mm |
Láncvégszem külső szélesség (b2) | 24 mm |
Kengyelátmérő (d1) | 6 mm |
Láncvégszem-csapszeg átmérője (d2) | 6 mm |
Belső láncvégszem-magasság (központi csap) (h1) | 24 mm |
Kivitel | Rövid |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
Forma | Egyenes |
Névleges méret | 6 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |