Láncos csővágó
Láncos csővágó
LÁNCOS CSŐVÁGÓ
Cikksz. 071555 10
EAN 4024835343558
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Minőségi acél csövek legfeljebb 2,5 mm-es falvastagságig, 60 mm-es átmérőig
Lánc hosszabbítás nagyobb vágási átmérőkhöz
Szorító technológiával biztosítva
Csak kis erőfeszítést igényel
Nagy szárnyas csavar
- Könnyű beállítás a darabolás során
- A munkatartomány gyors beállítása
Speciális acél, nikkelezett
- Mindig csőre merőlegesen vezesse a vágót
- Ne végezzen tengelyirányú mozgást, vagy ne fejtsen ki ilyen nyomást
- Biztosítsa a vágó görgők és a lánc megfelelően olajozását
Adatlapok(X)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!