Láncos csőfogó
Láncos csőfogó
LÁNCOS CSŐFOGÓ 340 ÁTM.100-IG
Cikksz. 071506 34
EAN 4011231725514
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Fogak: Edzett, kétszeres fogazás oldáshoz és meghúzáshoz
- Fogantyú: Krómozott
- Anyaga: Króm-vanádium acél, kovácsolt
- Bronzbevonatú lánc
Adatlapok(X)
![]() | |
Befogási tartomány | 115 mm |
Csőátmérő | 4 hüvelyk |
Hosszúság (L) | 340 mm |
Fogantyúszélesség (B) | 19 mm |
Láncszélesség (C) | 8 mm |
Markolat anyaga | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |
Lánc felülete | Barnított |