Lánchorog
Lánckampó, WN 5176, nemesacél, A4
LÁNC-KAMPÓ-A4-D10
Cikksz. 5176034010
EAN 4052712014574
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ezeket a láncokat nem emelőeszközök vagy teherhordó berendezések részeként végzett emelő alkalmazásokhoz tervezték és gyártották.
Ezért emelőeszközökhöz, hevederekhez vagy teherhordó berendezésekhez történő felhasználásuk nem engedélyezett, különösen a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint meghatározott alkalmazási körön belül.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Megengedett terhelés | 15 kN |
Terméktömeg (darabonként) | 400,000 g |