Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Lammfell Premium

Lammfell Premium schwarz
POLHAUB-LAMFELL-PREMIUM-SCHWARZ-D135MM

Art.-Nr. 0585135

EAN 4024835982313

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lammfell Premium

Art.-Nr. 0585135
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
Zur wirtschaftlichen Beseitigung von verkratzten, stumpfen und angeschliffenen Lackpartien.

Fusselfreies Ergebnis


Lammfell eignet sich sehr gut für den Einsatz auf dunklen Lacken.



Schnell sichtbares Arbeitsresultat


Die dichte Fellstruktur sorgt für beste Abtragsleistung.



Niedere Hitzeentwicklung bei hoher Standzeit


Durch echtes Lammfell in bester Qualität.

Hinweis

Nicht mit Wasser auswaschen!


Alte Farb- und Poliermittelrückstände nach Beendigung der Polierarbeiten einfach mit der Polierpad-Reinigungsbürste ausbürsten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Lammwolle

Farbe

Schwarz

Stütztellerdurchmesser

125 mm

Durchmesser

135 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Polierpad-Reinigungsbürste

REINIGBURST-F.POLTE-L250MM

Reinigungsbürste zum Reinigen von Polierschwämmen, Polierpads und Lammfellen.
x 1 St.
Poliermaschine PM 200-E

POLMA-EL-(PM200-E)

Durchzugsstarke Polier- und Satiniermaschine in kleiner, handlicher Bauform
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klett Stützteller

STUETZTE-POLPAD-KL-KLETT-M14-D125MM

Zum Befestigen von Polierpads, Lammfellen, etc. mit Klettaufnahme
x 1 St.
Schnellschleifpolitur P10 Plus

POLIT-(SCHNELLSCHLEIF PLUS)-P10-1KG

Sehr abrasive Hochglanzpolitur für die schnelle Beseitigung von Fehlstellen in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken
Hochglanzpolitur P20 Plus

POLIT-(HOCHGLANZ PLUS)-P20-1KG

Medium-abrasive Hochglanzpolitur zur effizienten Lackaufbereitung
Antihologramm-Politur P30 Plus

POLIT-(ANTIHOLOGRAMM PLUS)-P30-1KG

Hochglanz-Finish-Politur zur dauerhaften Beseitigung von Schleiern und Hologrammen auf dunklen Fahrzeuglacken