Lamelový kotouč OSF® (One-Step Finish)
Lamelový brusný kotouč, OSF
LAMELOVÝ KOTOUČ OSF D125
Obj. č. 0585580328
EAN 4050642411968
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
3 v 1
- 1. Broušení svarů
- 2. Srovnávání přechodů
- 3. Dokončovací práce
- Neobsahuje železo, chlor ani síru (≤ 0.1%)
- Povrchová úprava netkané nylonové brusivo
- Oxid hlinitý s brusnou tkaninou Top Size
- Robustní sklolaminátová podložka
- Enormní úspora času (mimořádné snížení počtu pracovních kroků)
- Broušení svarů a dokončování v jednom kroku
- Konstantně nízká hodnota Ra (vysoká kvalita povrchu)
- Žádná změna tvaru při broušení
- Nižší pracovní teplota při broušení
- Nehrozí zanášení
- Není nutná žádná dodatečná podložka
Kvalitu povrchu udává jeho drsnost (hodnota Ra)
Datové listy(X)
Průměr (Ø) | 125 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Zrnitost | Střední |
Konstrukce | Půlkulový |
Materiál držáku talíře | Skleněná tkanina |
Max. rychlost otáčení | 12250 ot/min |
Min./max. doporučená rychlost otáčení | 2500-3500 ot/min |
Max. doporučená rychlost otáčení | 3500 ot/min |
Materiál brusného materiálu | Oxid hlinitý |